Referencias
Festo:QSLV-G1/4-10-50
Rubix:798202265000
fabricante:132065
EAN:4052568027179

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-G1/4-10-50
Racor en L de inserción QSLV-G1/4-10-50, orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,3 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48,9 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,69 € Sin IVA
/ unidad
6,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días