QSMKL-1/4-6

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSKL-1/4-6
Rubix:798016527000
fabricante:153431
EAN:4052568034641
QSKL-1/4-6 Push-in L-fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMKL-1/4-6


Racor en L de inserción rápida, auto-sellante QSKL-1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,2 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x43x19 mm
Peso neto29,5 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días