Referencias

SMC:KSL10-03S
Rubix:751600727043
fabricante:KSL10-03S
EAN:3618036024784
KS, Rotary One-touch Fitting, Metric

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSL10-03S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Materialpbt
Conexión 110 mm
Perfilks
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
26,04 € Sin IVA
/ unidad
31,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días