KQ2S16-G04A

Racor instantáneo KQ8

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S16-G04A
Rubix:798491322000
fabricante:KQ2S16-G04A
EAN:3618036050240
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S16-G04A


Ideal para uso con nylon y uretano. Gran fuerza de sujeción. La garra permite una sujeción segura, mientras que el casquillo de apriete aumenta la fuerza de sujeción del tubo.
Puede utilizarse en una amplia gama de presiones. Su perfil especial garantiza la estanqueidad y reduce la resistencia a la inserción del tubo.
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 1g 1/2
Conexión 216
6,24 € Sin IVA
/ unidad
7,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días