Referencias
SMC:KQ2F04-G02A
Rubix:798491380000
EAN:3618036067019

Documentos
Detalles de producto : KQ2F04-G02A
SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Hay disponibles dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, para conexiones repetidas y para que la junta no se contamine. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Material | nylon suave |
| Conexión 1 | r 1/4;rc 1/4 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,73 € Sin IVA
/ unidad
4,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días