Referencias
SMC:KGL06-03
Rubix:798640153000
fabricante:KGL06-03

Documentos
Detalles de producto : KGL06-03 00059133
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable (sus303) |
| Conexión 1 | tube o.d. ø6 |
| Perfil | codo macho de 90° |
| Conexión 2 | r 3/8 threaded male connection |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | racor codo macho de un toque de acero inoxidable |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días