3131 08 10 ADAPTADOR DE ORIENTACION MACHO CIL.METRICA D. 8MM G1/8

Legris Tubo vertical Macho BSP Métrico UNF 3142

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3131 08 10
Rubix:798033507000
fabricante:3131 08 10
EAN:0820099233024
3131 - MALE STUD STANDPIPE, BSP PARALLEL METRIC AND UNF

Resumen técnico

Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3131 08 10 ADAPTADOR DE ORIENTACION MACHO CIL.METRICA D. 8MM G1/8


Conexión de un racor tubo a tubo a un puerto roscado
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago del tubo al puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 13
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,008

Cualidades

- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Peso con embalaje88 g
Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfil3131
Conexión 21/8 in
Temperatura máx.80 °C
60 mm
60 mm
3,15 Sin IVA
/ unidad
3,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días