NPQM-LH-G18-Q8-P10

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-LH-G18-Q8-P10
Rubix:798204946000
fabricante:558831
EAN:4052568055639
NPQM-LH-G18-Q8-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LH-G18-Q8-P10


Racor en L de inserción NPQM-LH-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto31,1 g
Materiallatón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
7,62 € Sin IVA
/ unidad
9,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días