QSY-8H-6-B

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-8H-6-B
Rubix:799147149000
fabricante:133147
EAN:4052568030261
QSY-8H-6-B Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1push-in sleeve qs-8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-8H-6-B


Racor rápido en Y QSY-8H-6-B con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x75x30 mm
Peso neto8,88 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1push-in sleeve qs-8
Perfilestándar
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.80 °C
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días