Referencias
Festo:QS-G1/4-6-100
Rubix:798197257000
fabricante:132039
EAN:4052568026912

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QS-G1/4-6-100
Racor rápido roscado QS-G1/4-6-100 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,01 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,61 € Sin IVA
/ unidad
1,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días