Referencias

Parker:6606 63 00
Rubix:798688527000
fabricante:6606 63 00
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio tratado (junta tórica);nbr (anillo de retención);poliamida
Conexión 12-1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6606 63 00


Transair Fittings para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con herramientas mínimas. Todos los racores Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, incrementando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los racores Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño del trazado de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo una fácil expansión de un sistema existente.

El diseño “full bore” de los racores Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, asegura un caudal óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.

Los racores Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica preajustados al par y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando una herramienta marcadora Transair.

Los racores Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de anillo de retención. Con un racor de anillo de retención, se inserta un anillo retentor de poliamida en 2 orificios al final de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave, impide que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los agujeros para el anillo pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los agujeros para los anillos deben taladrarse usando una plantilla de taladro Transair (Transair Drill Jig).

Los racores Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho (sello) desmontable que se ajusta sobre el extremo de la tubería y que queda impedido de deslizarse por las orejetas en el extremo de la tubería. A continuación el racor se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla usando un patrón en cruz para evitar que se dañen/rodeen los tornillos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con orejetas, pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben formarse usando una herramienta y matriz de orejetado Transair (Transair lugging tool and die).

Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.

Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace

Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño full-bore
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años

Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)

Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema opera entre -4 a +113 F (-20 a +46.1 C)
• 6” a 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema opera entre -4 a +140 F (-20 a + 60 C)

Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema opera a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema opera a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema opera a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema opera a 232psi o menos (1/2" a 4" solamente)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,06
Material del cuerpo: Aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 2-1/2, 63
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 63, 2-1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 2-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 63
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 8
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 1, 0,03
Peso: 1,8075, 0,86

Información técnica


Atributos
Materialaluminio tratado (junta tórica);nbr (anillo de retención);poliamida
Conexión 12-1/2
Conexión 263
73,18 € Sin IVA
/ unidad
88,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días