Referencias
Festo:QSML-M7-6
Rubix:798201438000
fabricante:186353
EAN:4052568041380

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 |
Documentos
Detalles de producto : QSML-M7-6
Racor en L a presión QSML-M7-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x50x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6,4 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m7 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días