Referencias

SMC:KPT06-00
Rubix:751601292043
fabricante:KPT06-00
EAN:3618036070897
SMC COUPLING KPT06-00

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPT06-00


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPT, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Unión en T, T tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialpolipropileno
Conexión 16
Perfilclean one-touch fitting for blowing systems (kp series)
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Tipomale branch tee / union tee (smc kp series kpt)
Diámetro de tubo6 mm
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días