Referencias
Festo:QSLV-1/8-8-50
Rubix:798197171000
fabricante:130751
EAN:4052568024727

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-1/8-8-50
Racor en L a presión QSLV-1/8-8-50 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,2 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,21 € Sin IVA
/ unidad
3,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días