KQ2F04-G01A1

Conector hembra

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2F04-G01A1
Rubix:799246776000
fabricante:01491406
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F04-G01A1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector hembra.
•Diámetro exterior de tubería aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones a presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días