NPQH-LL-G14-Q8-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-LL-G14-Q8-P10
Rubix:799147185000
fabricante:578267
EAN:4052568059705
NPQH-LL-G14-Q8-P10 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-LL-G14-Q8-P10


Racor rápido roscado en L, largo NPQH-LL-G14-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto36,7 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
6,53 € Sin IVA
/ unidad
7,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días