3151 06 00 TAPON DE LINEA HEMBRA PARA TUBO DE D. 6MM

Legris Enchufe Hembra 3171

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3151 06 00
Rubix:798242125000
fabricante:3151 06 00
EAN:0820099802435
3151 - FEMALE PLUG WITH INSTANT CONNECTION

Resumen técnico

Materialpolímero técnico (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3151 06 00 TAPON DE LINEA HEMBRA PARA TUBO DE D. 6MM


Cerrar o proteger los circuitos neumáticos durante los cambios de producción, las operaciones de almacenamiento, los circuitos neumáticos durante el transporte.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tope
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: hembra
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño hexagonal: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: n/a
Peso: 0,001

Cualidades

- Instalación optimizada
- Fiable tecnología de conexión push-in
- Mínima distancia entre dos tubos al conectarlos, lo que elimina el riesgo de bloqueo durante el soplado
- 1 conector para 2 grosores de pared de tubo diferentes (posibilidad de puenteo entre los microtubos directamente enterrados y los de instalación directa)
- Diseño ultracompacto e instalación intuitiva
- Clip de seguridad para evitar el riesgo de desconexión accidental- Longevidad y fiabilidad
- Tecnología de conexión probada para garantizar la capacidad de ampliación de la red
- Estanqueidad perfecta IP68: protección total contra la entrada de partículas
- UL94 V-2: resistencia a las llamas para instalaciones interiores
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Prueba de estanqueidad 100% en producción

Aplicaciones


- Telecomunicaciones
- Tecnología de la información
- Conector para aplicaciones FTTX
- Conducción de aire y agua
- Redes de instalación directa
- Soplado de aire
- Conductos aéreos
- Subconductos

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje19 g
Materialpolímero técnico (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Perfil3151
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
30 mm
60 mm
1,53 € Sin IVA
/ unidad
1,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días