Referencias

Festo:LCN-1/8-PK-4
Rubix:798200889000
fabricante:11956
EAN:4052568021290
LCN-1/8-PK-4 Barbed L-fitting

Resumen técnico

Materialaluminio
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCN-1/8-PK-4


Racor en L dentado LCN-1/8-PK-4 giratorio, con anillo de sellado. Tamaño nominal = 2,9 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, rango completo de temperatura de presión de funcionamiento=-0,95 - 10 bar, medio de funcionamiento=aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], nota sobre el funcionamiento y medio piloto=funcionamiento lubricado posible (se requiere posteriormente para un funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x60x20 mm
Peso neto9,91 g
Materialaluminio
Conexión 1g 1/8
Conexión 26
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días