Referencias
SMC:KQ2ZT08-03A
Rubix:799250434000
fabricante:00987516

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2ZT08-03A
Las conexiones KQ2 One-Touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una gran variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado eficaz bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,77 € Sin IVA
/ unidad
22,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días