Referencias

SMC:KQ2W08-99A
Rubix:798266468000
fabricante:KQ2W08-99A
EAN:3618036041309
KQ2W*-99, One-touch Fitting White Color - Extended plug-in elbow

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2W08-99A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2W*-99, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo clavija-tubo alargado

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 18
Conexión 28
5,63 € Sin IVA
/ unidad
6,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días