Referencias

SMC:KQ2L06-U01A-X35
Rubix:798416882000
fabricante:KQ2L06-U01A-X35
EAN:3618032153907
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (anillo de sujeción y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-U01A-X35


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos e imperiales, están disponibles en una gran variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el anillo de sujeción para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como para presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (anillo de sujeción y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/8
Conexión 26
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días