QSMTL-M3-3

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSMTL-M3-3
Rubix:798201196000
fabricante:153358
EAN:4052568034160
QSMTL-M3-3 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSMTL-M3-3


Racor rápido roscado en T QSMTL-M3-3 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Perfilmini
Conexión 2for tube od 3 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,82 Sin IVA
/ unidad
8,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días