KCH08-02S 00050654

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCH08-02S
Rubix:751606960043
fabricante:KCH08-02S
brand logo

Resumen técnico

Materialplástico
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCH08-02S 00050654


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x46x14 mm
Peso neto27 g
Materialplástico
Conexión 18
Conexión 28
7,84 € Sin IVA
/ unidad
9,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días