KPQT06-00

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPQT06-00
Rubix:751601264043
EAN:3618036071139
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (niquelado químico) + polipropileno (pp) (piezas de resina)
Conexión 1m5 x 0.8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPQT06-00


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQT/KPGT, Conexión instantánea para sala limpia - Unión en T, T tubo-tubo-macho

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Materiallatón (niquelado químico) + polipropileno (pp) (piezas de resina)
Conexión 1m5 x 0.8
Perfilt de unión
Conexión 200 (same diameter tube)
Temperatura máx.80 °C
Tiporacor limpio de conexión rápida con un toque (para soplado)
Diámetro de tubo6 mm
13,11 € Sin IVA
/ unidad
15,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días