CRQSY-6

Conector en Y Push-In

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSY-6
Rubix:798200948000
fabricante:130657
EAN:4052568068479
CRQSY-6 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSY-6


Unión en Y CRQSY-6, Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,3 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Peso neto25,14 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción del tubo)
Conexión 1push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Perfily (racor en y)
Conexión 2push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Temperatura máx.120 °C
80,07 € Sin IVA
/ unidad
96,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días