KQ2L16-G04N

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L16-G04N
Rubix:799247327000
brand logo

Resumen técnico

Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 116
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L16-G04N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 116
Conexión 2g 1/2
Temperatura máx.60 °C
Diámetro de tubo16 mm
12,53 € Sin IVA
/ unidad
15,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días