NPQM-D-G14-Q8-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-G14-Q8-P10
Rubix:798204886000
fabricante:558665
EAN:4052568054618
NPQM-D-G14-Q8-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G14-Q8-P10


Racor rápido roscado NPQM-D-G14-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto13,97 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días