Referencias
Festo:QSL-6-100
Rubix:798200997000
fabricante:130741
EAN:4052568024628

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSL-6-100
Conector en L a presión QSL-6-100 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7,8 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,44 € Sin IVA
/ unidad
2,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días