Referencias
SMC:KCL08-02S
Rubix:751606995043
fabricante:KCL08-02S

Resumen técnico
| Material | c3604bd (latón) + pbt; poliacetal (pom); nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | r(pt) 1/4-außengewinde |
Documentos
Detalles de producto : KCL08-02S 00050749
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x38x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | c3604bd (latón) + pbt; poliacetal (pom); nbr |
| Conexión 1 | r(pt) 1/4-außengewinde |
| Perfil | racor acodado de inserción rápida (kcl) con válvula antirretorno autoestanqueizante/mecanismo de autoestanqueidad |
| Conexión 2 | 8 mm (schlauch-außen-ø) |
| Tipo | racor acodado de inserción rápida (autoestanqueizante, con mecanismo de autoestanqueidad integrado) |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € Sin IVA
/ unidad
10,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días