Referencias
Festo:QSM-M3-4-100
Rubix:798197196000
fabricante:130776
EAN:4052568024970

Resumen técnico
| Material | acero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m3 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-M3-4-100
Racor a presión QSM-M3-4-100 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,56 g |
|---|---|
| Material | acero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m3 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días