KQ2N08-10

Adaptación One Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2N08-10
Rubix:751600262043
fabricante:KQ2N08-10
EAN:3618036053098
KQ2N, One-touch Fitting White Color - Reducer Nipple

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2N08-10


En SMC invertimos continuamente en investigación y desarrollo para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que impulsen el ahorro energético y ofrezcan ventajas competitivas a nuestros clientes. Un buen ejemplo de ello es nuestro nuevo racor KQ2, de uso general, que requiere hasta un 30% menos de fuerza para insertar y sellar un tubo y un 20% menos de resistencia para extraerlo. Esto hace que los racores sean aún más rápidos y fáciles de montar, lo que se traduce en una reducción de los costes de mano de obra. Además de las soluciones compactas y ligeras de la gama actual, la nueva serie KQ2 ofrece dimensiones aún más reducidas para espacios reducidos, con anchuras más cortas de hasta un 23% y una reducción de la altura de hasta un 24%, lo que hace que el conjunto de racores sea un 57% más ligero que los modelos anteriores. La serie KQ2 también tiene dos opciones de material de rosca, latón y latón y niquelado, y dos tipos de juntas, con un diseño de sellador o de junta, lo que permite la repetibilidad de las tuberías y evita la contaminación en el caso de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de rosca: M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm, que permite ahorrar aire en aplicaciones de bajo caudal, hasta Ø16 mm, para mejorar los tiempos de ciclo en aplicaciones de alto caudal.

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 210 mm
Temperatura máx.60 °C
2,71 € Sin IVA
/ unidad
3,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días