Referencias
SMC:KAL06-00
Rubix:799255687000
fabricante:KAL06-00

Documentos
Detalles de producto : KAL06-00
La serie KA de racores antielectrostáticos de un solo toque permite la carga y descarga con un solo toque. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones libres de cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y en las juntas de los racores y en los tubos. La serie KA es resistente a la llama (UL94 standard, V-0).
Cualidades
Conexión y desconexión de un solo toque. Posible uso en vacío (Máx. 100kPa). Puede usarse en aplicaciones libres de cobre. Resistencia a la llama (estándar UL-94, V-0). Resistencia superficial 10 4 a 10 7©. Se utiliza resina conductora en el cuerpo y en las juntas de los racores y en los tubos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,4 g |
|---|---|
| Material | c3604bd, pbt |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | ka |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días