Referencias
Festo:QSH-10-50
Rubix:798200982000
fabricante:130726
EAN:4052568024475

Resumen técnico
| Material | pbt (vivienda) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in socket ø 10 mm (qs-10) |
Documentos
Detalles de producto : QSH-10-50
Casquillo enchufable QSH-10-50 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 6 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,48 g |
|---|---|
| Material | pbt (vivienda) |
| Conexión 1 | plug-in socket ø 10 mm (qs-10) |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | plug-in socket ø 10 mm (qs-10) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,78 € Sin IVA
/ unidad
2,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días