Referencias
Festo:QS-G1/8-6-I-100
Rubix:799147321000
fabricante:133009
EAN:4052568029005

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-G1/8-6-I-100
Racor a presión QS-G1/8-6-I-100 rosca macho con enchufe hexagonal interno. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,23 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,78 € Sin IVA
/ unidad
2,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días