Referencias

Festo:QS-12-10-20
Rubix:798197154000
fabricante:130694
EAN:4052568024154
QS-12-10-20 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-12-10-20


Racor rápido QS-12-10-20 Reducción. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x77x90 mm
Peso neto23,13 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 210 mm
Temperatura máx.80 °C
3,76 € Sin IVA
/ unidad
4,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días