Referencias
Festo:QS-1/4-10-50
Rubix:798200965000
fabricante:130679
EAN:4052568024000

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QS-1/4-10-50
Racor a presión QS-1/4-10-50 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,5 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,15 € Sin IVA
/ unidad
2,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días