Referencias
SMC:KFG2H1008-02S
Rubix:799158305000
fabricante:KFG2H1008-02S

Documentos
Detalles de producto : KFG2H1008-02S
Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas ambiente del fluido de -65 a 260ºC (tipo codo giratorio -5 a 150ºC). Gracias a su construcción en acero inoxidable 316 y a su exclusiva conexión con inserto sin junta de goma, estos racores sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden utilizarse con numerosos materiales de tuberías, como FEP, PFS, nailon blando y normal, poliuretano y polioelfina. Disponibles en opciones de codo macho, conector macho, derivación en T macho, unión recta, unión en T, unión pasante, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 admiten tamaños de tubo de 4 mm a 16 mm y de 1/8" a 1/2" con conexiones roscadas de tamaño de puerto de R1/8 a R1/2 y de 1/8NPT a 1/2NPT.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1008 (Ø10 x Ø8)
Port Size: 02 (R 1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1008 (Ø10 x Ø8)
Port Size: 02 (R 1/4)
Sealant: S (Sealant)
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,90 € Sin IVA
/ unidad
25,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días