Referencias
Festo:NPQH-P-S12-P10
Rubix:799264847000
fabricante:578261
EAN:4052568059644

Resumen técnico
| Material | latón niquelado / latón niquelado químicamente / pei / acero inoxidable de alta aleación / fpm |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-P-S12-P10
Tapón ciego a presión de metal macizo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,91 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado / latón niquelado químicamente / pei / acero inoxidable de alta aleación / fpm |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | npqh |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,10 € Sin IVA
/ unidad
2,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días