Referencias
Festo:NPQH-L-M7-Q4-P10
Rubix:798360162000
fabricante:578278
EAN:4052568059811

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 male thread |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-M7-Q4-P10
Racor codo NPQH-L-M7-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
Caso: 7439-92-1
Caso: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x18x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,67 g |
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo) |
| Conexión 1 | m7 male thread |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,91 € Sin IVA
/ unidad
5,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días