KQ2E16-04A

Conector pasamuros de un solo toque KQ2E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E16-04A
Rubix:798266576000
fabricante:KQ2E16-04A
EAN:3618036067309
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 116
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E16-04A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Materiallatón
Conexión 116
Conexión 216
27,13 Sin IVA
/ unidad
32,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días