2015714 1.06/S1A-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS, PERFIL ESTRECHO 140X100 MM

Quick Release Puller

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/S1A-E
Rubix:798176372000
fabricante:2015714
EAN:4036976123463
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior140 mm
Profundidad100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2015714 1.06/S1A-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS, PERFIL ESTRECHO 140X100 MM


Cualidades

•The forged leg feet are very slim
Particularly suitable for barely accessible places
Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required
Quick release legs for fast, easy set-up and adjustment

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior140 mm
Profundidad100 mm
Fuerza de extracción2.5 t
Diámetro17 mm
Tipoquick release puller
143,59 € Sin IVA
/ unidad
173,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días