1981145 1.04/HP1A-B - EXTRACTOR UNIV. HIGH POWER DE 2 PATAS C/FRENO DEL GANCHO 130X100 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.04/HP1A-B
Rubix:798176776000
fabricante:1981145
EAN:4036976121773


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 170 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1981145 1.04/HP1A-B - EXTRACTOR UNIV. HIGH POWER DE 2 PATAS C/FRENO DEL GANCHO 130X100 MM
Extractor universal HIGH POWER, modelo de 2 brazos, patas rígidas con freno de pata 130x100 mm. Viga transversal especialmente endurecida y templada que permite el uso seguro de fuerzas de tracción extremadamente altas y duplica la capacidad de tracción. Modelo forjado de alta resistencia. Patas rígidas forjadas de una sola pieza. Freno de pata: evita el deslizamiento involuntario de las patas. La pata puede deslizarse a lo largo de la viga transversal con solo pulsar un botón. Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo. Escala para un ajuste uniforme de la pata extractora. Permite extraer de forma centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas. Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 170 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,10 € Sin IVA
/ unidad
164,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días