885.EH4 EXTRAC.+TUERC - 12MM
885 - Brocas y extractores para extracción de espárragos
Ver información técnicaReferencias
Facom:885.EH4
Rubix:798529237000
EAN:3148512105008
Detalles de producto : 885.EH4 EXTRAC.+TUERC - 12MM
885.F: Brocas.
885.EH: Extractores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 46 g |
| Diámetro | 11.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,68 € Sin IVA
/ unidad
20,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

