EXTRACTOR RODAMIENTOS 15-250MM 2 GARRAS

Extractor universal 2 garras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:5094172
Roebuck:886551
Rubix:798960536000
EAN:3660338399824
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior300 mm
Capacidad exterior250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EXTRACTOR RODAMIENTOS 15-250MM 2 GARRAS


Extractores de 2 garras. Construcción robusta, alto rendimiento y larga vida útil. Para utilizar como toma interior o exterior. Topes para evitar la caída de las garras.. Tornillo de extracción mecánica. Hilo laminado con revestimiento especial. Cambio o inversión rápida de las garras de extracción pulsando la parada. También es adecuado para retirar piezas asimétricas. El hombro de la cabeza del tornillo evita que la llave se deslice. Fabricado en Alemania
Universal 2-arm puller, spread 15-250mm, reach 165mm

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior300 mm
Capacidad exterior250 mm
Fuerza de extracción3 t
170,60 € Sin IVA
/ unidad
206,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días