Referencias
Festo:NPFC-L-2G38-F
Rubix:798620194000
fabricante:8030211
EAN:4052568063139

Documentos
Detalles de producto : NPFC-L-2G38-F
Racor en L NPFC-L-2G38-F Información relativa a los materiales : racor roscado=(* Latón, * niquelado), Tamaño del bidón=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clase de resistencia a la corrosión KBK=1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54,07 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | l |
| Conexión 2 | 11 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días