KQ2ZT08-04NS

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZT08-04NS
Rubix:799250432000
fabricante:00984612
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZT08-04NS


Las conexiones KQ2 One-Touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una gran variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado eficaz bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
23,50 € Sin IVA
/ unidad
28,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días