RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 4 SALIDAS 6 - G1/4 <<DESCATALOGADO>>

Racor banjo rosca macho cilindrico 4 salidas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859899
Rubix:798941628000
EAN:3660338148651
PARALLEL DOUBLE BANJO FITTING  2 HEADS Exterior tube diameter mm 6

Resumen técnico

Materialcarcasa de h-polímero/latón niquelado
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 4 SALIDAS 6 - G1/4 <<DESCATALOGADO>>


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo rosca macho CILINDRICO 4 SALIDAS 6 - G1/4

Información técnica


Atributos
Materialcarcasa de h-polímero/latón niquelado
Conexión 1g1/4
Conexión 26
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días