VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 8,0X60 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal con función retención

Ver información técnica

Referencias

Wera:05003824001
Rubix:799278999000
EAN:4013288183255
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Tamaño de huella8 mm

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 8,0X60 MM


Surtido puntas para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal

Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Cualidades

• Bit socket (non-impact) for manual or machine tool operations
• The holding function holds screws securely on the tool
• With Take it easy tool finder: colour coding by size
• Knurling on lower end for more grip when used manually.
• Chrome vanadium steel, matt chrome-plated 

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Tamaño de huella8 mm
17,00 € Sin IVA
/ unidad
20,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días