Referencias
Beta Tools:900BG/30C
Rubix:798163785000
fabricante:009000833
EAN:8014230616605


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 128 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 900BG/30C-MANGO RECTO MACHO 1/4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 128 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 900bg/30c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días