Referencias
Facom:NSVL.J5A
Rubix:798745787000
EAN:3662424070648


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Longitud | 78 mm |
| Huella | xzn |
Detalles de producto : NSVL.J5A
Facom juego de vasos 1/2" para impacto largo xzn nsvl.j5a
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Longitud | 78 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | 1/2 in |
| Modelo | nsvl.j5a |
| Material | acero cromo-molibdeno, templado (con tratamiento térmico) |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días